SAUTER TI-D próbapad

Cikkszám: TI-D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Vizsgálópad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám TI-D
    EAN / GTIN 4045761140240
    Gyártó száma TI-D
    L-szám L40250 2233

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas műanyagok, bőr stb. keménységének vizsgálatára
    • Üveglemez: Nagy mérési pontosság az üvegből készült alaplemez nagyobb keménységének köszönhetően
    • Mechanikai kialakítás:: Robusztus kialakítás lehetővé teszi a pontos mérési mozgásokat
    • [[3]] Kiegyenlítő készülék:: Az alaplemez pontos kiegyenlítéséhez, pl. inhomogén teszt tárgyak esetén
    • A keménységmérő készülék nem tartozik a szállítási terjedelemhez
    • Működés:1. A SAUTER HB vagy HD keménységmérő készüléket függő helyzetben rögzítjük2. A vizsgált tárgyat a kerek mérőasztalra kell helyezni, közvetlenül a mérőcsúcs3 alá. A kar lenyomásával a mérősúly elengedésre kerül, amely ezután a mérőhegyet a súlyával együtt a mérendő tárgyba nyomja (vö. táblázat)
    • a mérési eredmény pontossága ezzel a mérőállvánnyal kb. 25%-kal nagyobb, mint a kézi méréssel
    • Üveglemez: Nagy mérési pontosság az üveg alaplemez nagyobb keménységének köszönhetően
    • Mechanikai felépítés: A robusztus kialakítás pontos mérési mozgásokat tesz lehetővé
    • szintezőberendezés: az alaplemez pontos beállításához, pl. inhomogén teszt tárgyak esetén
    • A keménységmérő nem tartozéka a szállításnak

    Jellemző:

    • Maximális lökethossz: 15 mm
    • A vizsgálati tárgy maximális magassága 63 mm
    • Vizsgálati asztal ⌀ 75 mm
    • Teljes méretek B×T×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz