Bevonatvastagság Nmeter belső Max 100 µm

Cikkszám: TF 1250-0.1FN
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
    Termék fajtája Rétegvastagságmérő műszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám TF 1250-0.1FN
    EAN / GTIN 4045761140127
    Gyártó száma TF 1250-0.1FN
    L-szám L40250 2305

    Leírás

    Leírás:

    Grafikus LCD kijelző, háttérvilágítással, minden információt egy pillantással megjelenít; Offset Accur: Ezzel a funkcióval a mérőműszer kétpontos kalibrálással pontosan beállítható az adott mérési tartományra, így a mért érték nagyobb, legfeljebb 1%-os pontossága érhető el; Scan üzemmód: folyamatos mérésekhez vagy egypontos méréshez; Mini statisztika funkció: a mért érték, átlagérték, max. és min. érték megjelenítése. Belső adatmemória: legfeljebb 99 értékhez; Választható mértékegységek: μm, inch (mil); Nullázólemez és beállítófóliák: tartozék; RS-232 adatinterfész: szabványos; Robusztus hordtáskában szállítva: , ábra SAUTER TF;

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz