Digitális bevonatvastagságmérő

Cikkszám: TE 1250-0.1N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Rétegvastagságmérő műszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám TE 1250-0.1N
    EAN / GTIN 4045761140158
    Gyártó száma TE 1250-0.1N
    L-szám L40250 2282

    Leírás

    Leírás:

    • Külső érzékelő: a nehezen hozzáférhető mérési pontok könnyebb eléréséhez
    • RS-232 adatinterfész,: tartozék
    • Nullázólemez és beállítófóliák: tartozék
    • Robusztus hordtáskában szállítva:
    • Offset Accur: Ez a funkció lehetővé teszi a mérőműszer pontos beállítását az adott mérési tartományra egy kétpontos kalibrációval, hogy a mért érték 1%-ának (vagy annál kisebb) nagyobb pontosságát érje el
    • Választható egységek: μm, inch (mil)
    • Automatikus kikapcsolás:
    • RS-232 adatcsatlakozó alapfelszereltségként
    • Nullázólemez és beállítófóliák tartozék
    • Robusztus hordtáskában szállítva
    • Offset Accur: Ez a funkció lehetővé teszi a mérőműszer pontos beállítását az adott mérési tartományra egy kétpontos kalibrálással, hogy a mért érték 1%-os (vagy annál kisebb) pontosságát érje el
    • Választható egységek: μm, inch (mil)
    • Automatikus kikapcsolás

    Jellemző:

    • Mérési pontosság: - Standard: a mért érték 3,3%-a vagy ± 2,5 μm - Offset pontosság: a mért érték 1%-a vagy ± 1 μm
    • Típus
    • Konvex: 1,5 mm,1,5 mm - Sík: 1,5 mm - Konkáv: 25 mm,25 mm
    • Típus Domború: 3 mm - Sík: 5 mm - Homorú: 50 mm
    • Az alapanyag minimális vastagsága: 300 µm
    • Teljes méretek Sz×D×H 131×65×28 mm
    • Akkumulátoros működés, alapfelszereltségként 4×1,5 V AAA elemek
    • Nettó súly kb. 0,10 kg

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz