Ultrahangos anyagvastagságmérő

Cikkszám: TD 225-0.1US
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
Termék fajtája Rétegvastagságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TD 225-0.1US
EAN / GTIN 4045761140097
Gyártó száma TD 225-0.1US
L-szám L41080 3

Leírás

Leírás:

  • Külső mérőfej: a nehezen hozzáférhető mérési pontok könnyebb eléréséhez
  • RS-232 adatinterfész,: tartozék
  • Nullázó lemez a beállításhoz: tartozék
  • Választható egységek: mm, inch
  • Robusztus hordtáskában szállítva:
  • RS-232 adatinterfész, mellékelve
  • Nullázó lemez a beállításhoz mellékelve
  • Választható egységek: mm, inch
  • Robusztus hordtáskában szállítva

Jellemző:

  • Mérési pontosság: a [Max] 0,5%-a + 0,1 mm
  • Teljes méretek B×T×H 30×65×120 mm
  • Akkumulátoros működés, 4×1,5 V-os AAA elemekkel, AUTO-OFF funkció az akkumulátor kímélése érdekében
  • Nettó súly kb. 0,20 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz