Ajtószorító TB 1500

Cikkszám: TB150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TB150
EAN / GTIN 4008158008004
Gyártó száma TB150
L-szám L80030 303

Leírás

Leírás:

  • Akár 14 000 N szorítóerő
  • Rögzített reteszelőcsavarral
  • T-markolat
  • Stabil a T-profilnak köszönhetően

Jellemző:

  • Pofa méretei (sz x m): 66x43 mm
  • Anyag / felület:
    • acél öntvény alap, bevonattal
    • Horganyzott acél sín
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
  • Wingspan: 1500 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Erőteljes ragasztás

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Tisztítsa meg rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően