Digitális bevonatvastagságmérő

Cikkszám: TB 2000-0.1F
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
Termék fajtája Rétegvastagságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TB 2000-0.1F
EAN / GTIN 4045761140042
Gyártó száma TB 2000-0.1F
L-szám L40250 2211

Leírás

Leírás:

  • Külső érzékelő: a nehezen hozzáférhető mérési pontok könnyebb eléréséhez
  • Nullázólemez és beállítófóliák: tartozék
  • Robusztus hordtáskában szállítva:
  • Offset Accur: Ezzel a funkcióval a mérőkészülék kétpontos kalibrálással pontosan beállítható az adott mérési tartományra, így a mért érték 1%-ának (vagy annál kisebb) nagyobb pontossága érhető el
  • Választható egységek: mm, μm, inch (mil)
  • Automatikus kikapcsolás:
  • SAUTER TB 2000-0.1F: Speciális modell az autóipar számára, Pontosság: a mért érték szabványos 3%-a
  • Nullázólemez és beállítófóliák tartozék
  • Robusztus hordtáskában szállítva
  • Offset Accur: Ez a funkció lehetővé teszi a mérőműszer pontos beállítását az adott mérési tartományra egy kétpontos kalibrálással, hogy a mért érték 1%-os (vagy annál kisebb) pontosságát érje el
  • Választható egységek: μm, inch (mil)
  • Automatikus kikapcsolás
  • Speciális modell az autóipar számára, pontosság: a mért érték szabványaAz AFH FD vagy LD szoftver kompatibilis a SAUTER FC, FH, FL sorozat minden készülékével

Jellemző:

  • Mérési pontosság: - Szabvány: a mért érték - Offset Accur: a mért értékből
  • Legkisebb mintaterület (sugár)
  • F típus Domború: - Lapos: - Homorú:
  • N típus Domború: - Lapos: - Homorú:
  • Az alapanyag minimális vastagsága: 300 µm
  • Teljes méretek W×D×H
  • Akkumulátoros működés, alapfelszereltségként 4×1,5 V AA elemek
  • Nettó súly kb