KX3 Hybrid Baffle kabát Grey Marl S R

Cikkszám: T832GMRS
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
Cikkszám T832GMRS
EAN / GTIN 5036108299478
Gyártó száma T832GMRS

Leírás

Leírás:

Az élvonalbeli dizájn és a nagy teljesítményű anyagok kiemelik ezt a kabátot a tömegből. Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát A strapabíró nejlon külső a könnyű Insulatex hőszigeteléssel és a kényelmes kötött ujjakkal kombinálva optimális meleget és kényelmet biztosít. Az olyan okos funkciók, mint a két zippzáras oldalzseb és a belső zsebek biztonságos tárolást biztosítanak.

Jellemző:

  • Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
  • Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
  • Belső zseb a biztonságos tárolásért
  • Rugalmas kötött szegély és mandzsetta, mely meleget és kényelmet biztosít
  • A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáros zsebek
  • Kapucni az időjárás elleni további védelemért
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Modern letisztult kialakítás
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antisztatikus kivitelben
Héj összetétele: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antisztatikus kivitelben
Kontrasztos anyag: 100% poliészter kötött anyag, csiszolt belső felülettel
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter kötött anyag, csiszolt belső felülettel
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 60
Héj súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz