Leírás:
Az élvonalbeli dizájn és a nagy teljesítményű anyagok kiemelik ezt a kabátot a tömegből. Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát A strapabíró nejlon külső a könnyű Insulatex hőszigeteléssel és a kényelmes kötött ujjakkal kombinálva optimális meleget és kényelmet biztosít. Az olyan okos funkciók, mint a két zippzáras oldalzseb és a belső zsebek biztonságos tárolást biztosítanak.
Jellemző:
- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Rugalmas kötött szegély és mandzsetta, mely meleget és kényelmet biztosít
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáros zsebek
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Modern letisztult kialakítás
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antisztatikus kivitelben
Héj összetétele: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antisztatikus kivitelben
Kontrasztos anyag: 100% poliészter kötött anyag, csiszolt belső felülettel
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter kötött anyag, csiszolt belső felülettel
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 60
Héj súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;