KX3 Venture Polár Grey Marl XL R

Cikkszám: T830GMRXL
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
Cikkszám T830GMRXL
EAN / GTIN 5036108299300
Gyártó száma T830GMRXL

Leírás

Leírás:

Korszerű munkakabát puha, kötött polár szövetből, amely garantálja, hogy ha egyszer felpróbálja, nem akarja majd levenni. A megerősített vállak és hátlapok további tartósságot biztosítanak a nagy igénybevételnek kitett területeken. A modern szabású kabát számos praktikus funkcióval rendelkezik, többek között hosszabb hátsó résszel, gumi cipzárral és több zsebbel.

Jellemző:

  • Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
  • A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Vágott szegély a jobb fedés végett
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáros zsebek
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Modern letisztult kialakítás

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter kötött anyag, csiszolt belső felülettel
Héj összetétele: 100% poliészter kötött anyag, csiszolt belső felülettel
Kontrasztos anyag: 94% poliészter, 6% elasztán
Kontrasztos összetétel: 94% poliészter, 6% elasztán
Kontrasztanyag leírása: 94% Poliészter, 6% elasztán, 160g, 100% Poliészter Micro Polar, 150g anyaggal kombinálva, mely extra meleget és kényelmet biztosít.
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz