Leírás:
Korszerű munkakabát puha, kötött polár szövetből, amely garantálja, hogy ha egyszer felpróbálja, nem akarja majd levenni. A megerősített vállak és hátlapok további tartósságot biztosítanak a nagy igénybevételnek kitett területeken. A modern szabású kabát számos praktikus funkcióval rendelkezik, többek között hosszabb hátsó résszel, gumi cipzárral és több zsebbel.
Jellemző:
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Vágott szegély a jobb fedés végett
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáros zsebek
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Modern letisztult kialakítás
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter kötött anyag, csiszolt belső felülettel
Héj összetétele: 100% poliészter kötött anyag, csiszolt belső felülettel
Kontrasztos anyag: 94% poliészter, 6% elasztán
Kontrasztos összetétel: 94% poliészter, 6% elasztán
Kontrasztanyag leírása: 94% Poliészter, 6% elasztán, 160g, 100% Poliészter Micro Polar, 150g anyaggal kombinálva, mely extra meleget és kényelmet biztosít.
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;