WX3 zippzáras polár Black S R

Cikkszám: T756BKRS
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
Cikkszám T756BKRS
EAN / GTIN 5036108387861
Gyártó száma T756BKRS

Leírás

Leírás:

A WX3 full zip polár kiváló minőségű kopásgátló polárból készült, amely segít hosszabb ideig megőrizni a ruhadarab kinézetét. A tökéletes súlyú anyag, amely télen melegen tart, miközben a rétegezés lehetősége is adott. Jellemzői közé tartozik két biztonságos mellzseb zippzárral és rugalmas mandzsettával a biztonságos illeszkedés érdekében.

Jellemző:

  • Zippzáras zseb mellkason
  • Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
  • Kötött mandzsetta a hő és kényelem érdekében
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter szagellenző gyapjú
Héj összetétele: 100% poliészter szagellenző gyapjú
Héj súlya gm: 255
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz