Leírás:
A WX3 félcipzáras kapucnis pulóver kiváló minőségű szakadásgátló polár anyagból készült, amely segít hosszabb ideig megőrizni a ruhadarab kinézetét. A tökéletes súlyú anyag, amely télen melegen tart, miközben a rétegezés lehetősége is adott. Jellemzői közé tartozik két biztonságos mellzseb zippzárral és rugalmas mandzsettával a biztonságos illeszkedés érdekében.
Jellemző:
- Zippzáras zseb mellkason
- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Félhosszú, középső elülső zippzár a további kényelemért és sokoldalúságért.
- Kötött mandzsetta a hő és kényelem érdekében
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Új szín
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter szagellenző gyapjú
Héj összetétele: 100% poliészter szagellenző gyapjú
Héj súlya gm: 255
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;