WX3 Eco Hybrid Softshell Kabát (2L) Black XXL R

Cikkszám: T753BKRXXL
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
Cikkszám T753BKRXXL
EAN / GTIN 5036108354948
Gyártó száma T753BKRXXL

Leírás

Leírás:

A csúcskategóriás softshell kabát fenntartható alapanyagból készül, szél-, vízálló és lélegző membránnal, valamint a luxus mikropolárral. Az okos funkciók közé tartoznak a hajlított könyök kialakítás, fényvisszaverő betétek és a multifunkciós zsebek.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • A hátsó szellőző kialakítás jobb lélegzőképességet és magasabb komfortot biztosít
  • Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
  • Telefontartó zseb
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • 2 réteg
  • Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.

Alapanyag:

Shell szövet: 94% GRS poliészter, 6% elasztán Ripstop, 100% GRS poliészter Micro Fleece (2L) kötéssel
Héj összetétele: 94% GRS poliészter, 6% elasztán Ripstop, 100% GRS poliészter Micro Fleece (2L) kötéssel
Kontrasztos anyag: 100% újrahasznosított poliészter fonott kötés csiszolt hátoldallal
Kontrasztos összetétel: 100% újrahasznosított poliészter fonott kötés csiszolt hátoldallal
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz