Leírás:
A csúcskategóriás softshell kabát fenntartható alapanyagból készül, szél-, vízálló és lélegző membránnal, valamint a luxus mikropolárral. Az okos funkciók közé tartoznak a hajlított könyök kialakítás, fényvisszaverő betétek és a multifunkciós zsebek.
Jellemző:
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Zippzáras zseb mellkason
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- A hátsó szellőző kialakítás jobb lélegzőképességet és magasabb komfortot biztosít
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Telefontartó zseb
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 réteg
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
Alapanyag:
Shell szövet: 94% GRS poliészter, 6% elasztán Ripstop, 100% GRS poliészter Micro Fleece (2L) kötéssel
Héj összetétele: 94% GRS poliészter, 6% elasztán Ripstop, 100% GRS poliészter Micro Fleece (2L) kötéssel
Kontrasztos anyag: 100% újrahasznosított poliészter fonott kötés csiszolt hátoldallal
Kontrasztos összetétel: 100% újrahasznosított poliészter fonott kötés csiszolt hátoldallal
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;