WX3 Hybrid Baffle kabát Persian Blue XXL R

Cikkszám: T752PBRXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám T752PBRXXL
EAN / GTIN 5036108342303
Gyártó száma T752PBRXXL

Leírás

Leírás:

A WX4 Hybrid Baffle kabát ergonomikus, testre szabott kialakítással rendelkezik a szigetelés és a kényelem egyensúlya érdekében. A párnázott Insulatex panelek segítenek melegen tartani a testet, míg a kötött ujjak korlátlan mozgást biztosítanak. Két zippzáras oldalsó mellzseb és belső zsebek rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínálnak.

Jellemző:

  • Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Telefontartó zseb
  • Modern ergonomikus kialakítás

Alapanyag:

Shell szövet: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Kontrasztos anyag: Titanmill Ultra Stretch: 100% Nylon Ripstop
Kontrasztos összetétel: 100% Nylon Ripstop
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz