WX3 Hybrid Baffle kabát Persian Blue S R

Cikkszám: T752PBRS
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
Cikkszám T752PBRS
EAN / GTIN 5036108342280
Gyártó száma T752PBRS

Leírás

Leírás:

A WX4 Hybrid Baffle kabát ergonomikus, testre szabott kialakítással rendelkezik a szigetelés és a kényelem egyensúlya érdekében. A párnázott Insulatex panelek segítenek melegen tartani a testet, míg a kötött ujjak korlátlan mozgást biztosítanak. Két zippzáras oldalsó mellzseb és belső zsebek rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínálnak.

Jellemző:

  • Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Telefontartó zseb
  • Modern ergonomikus kialakítás

Alapanyag:

Shell szövet: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Kontrasztos anyag: Titanmill Ultra Stretch: 100% Nylon Ripstop
Kontrasztos összetétel: 100% Nylon Ripstop
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz