Leírás:
A WX4 Hybrid Baffle kabát ergonomikus, testre szabott kialakítással rendelkezik a szigetelés és a kényelem egyensúlya érdekében. A párnázott Insulatex panelek segítenek melegen tartani a testet, míg a kötött ujjak korlátlan mozgást biztosítanak. Két zippzáras oldalsó mellzseb és belső zsebek rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínálnak.
Jellemző:
- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Zippzáras zseb mellkason
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Telefontartó zseb
- Modern ergonomikus kialakítás
Alapanyag:
Shell szövet: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Kontrasztos anyag: Titanmill Ultra Stretch: 100% Nylon Ripstop
Kontrasztos összetétel: 100% Nylon Ripstop
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;