Leírás:
Legkorszerűbb softshell mellény, amely szélálló, vízálló és légáteresztő membránnal rendelkezik, a mikropolár gyapjú luxusával kiegészítve. Az okos funkciók közé tartozik az Ezee zip technológia, a fényvisszaverő szegélyek és a számos zseb.
Jellemző:
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Modern ergonomikus kialakítás
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Gumírozott karnyílások
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Zippzáras zseb mellkason
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Telefontartó zseb
- Minden fontos helyen megerősített
- 3 réteg
Alapanyag:
Shell szövet: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;