WX3 Softshell mellény (3L) Metal Grey XL R

Cikkszám: T751MGRXL
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
Cikkszám T751MGRXL
EAN / GTIN 5036108342112
Gyártó száma T751MGRXL

Leírás

Leírás:

Legkorszerűbb softshell mellény, amely szélálló, vízálló és légáteresztő membránnal rendelkezik, a mikropolár gyapjú luxusával kiegészítve. Az okos funkciók közé tartozik az Ezee zip technológia, a fényvisszaverő szegélyek és a számos zseb.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Gumírozott karnyílások
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Telefontartó zseb
  • Minden fontos helyen megerősített
  • 3 réteg

Alapanyag:

Shell szövet: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz