WX3 Softshell kabát Olive Green L R

Cikkszám: T750OGRL
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
Cikkszám T750OGRL
EAN / GTIN 5036108349647
Gyártó száma T750OGRL

Leírás

Leírás:

Legújabb softshell vízálló, szélálló és lélegző kabát. Ezee zippzár technológiával, hajlított könyök kialakítással, fényvisszaverő csíkokkal és töbfunkciós zsebekkel.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Ujjzseb
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • A hátsó szellőző kialakítás jobb lélegzőképességet és magasabb komfortot biztosít
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Zippzáras zseb mellkason
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Fordított cipzár a kényelmes nyitáshoz/záráshoz
  • Modern stílus kontrasztos csíkozással
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Minden fontos helyen megerősített
  • 3 réteg
  • Új szín

Alapanyag:

Shell szövet: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz