Leírás:
Ipari mosásra alkalmas, korszerű munkaruha. A rendkívül tartós polipamut vászonszövetből készült rövidnadrágok tartósak. Az innovatív tervezési jellemzők, mint például a sztreccspanelek, kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak a kulcsfontosságú mozgási területeken. Fontos tulajdonságok közé tartozik a megemelt derék kialakítás gumírozással illeszkedik
Jellemző:
- Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
- Tartós polipamut stretch anyag a könnyű mozgásért, amely ellenáll az ipari mosásnak.
- Két hátsózseb
- Telefontartó combzseb
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Minden fontos helyen megerősített
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- A ruházat ipari tisztításra alkalmas
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Ipari mosás: mosás 75°C, szárítás 155°C; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;