WX3 Industrial Wash nadrág Black 36 R

Cikkszám: T748BKR36
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
Cikkszám T748BKR36
EAN / GTIN 5036108416653
Gyártó száma T748BKR36

Leírás

Leírás:

Ipari mosásra alkalmas, korszerű munkaruha. A rendkívül tartós polipamut vászonszövetből készült rövidnadrágok tartósak. Az innovatív tervezési jellemzők, mint például a sztreccspanelek, kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak a kulcsfontosságú mozgási területeken. Fontos tulajdonságok közé tartozik a megemelt derék kialakítás gumírozással illeszkedik

Jellemző:

  • Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
  • Tartós polipamut stretch anyag a könnyű mozgásért, amely ellenáll az ipari mosásnak.
  • Két hátsózseb
  • Telefontartó combzseb
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Minden fontos helyen megerősített
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • A ruházat ipari tisztításra alkalmas

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Ipari mosás: mosás 75°C, szárítás 155°C; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz