WX3 Industrial Wash kantáros nadrág Black XXXL R

Cikkszám: T746BKRXXXL
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
Cikkszám T746BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108416318
Gyártó száma T746BKRXXXL

Leírás

Leírás:

Modern industrial wash kantáros nadrág, amely olyan jól néz ki, mint amilyennek látszik. A rendkívül tartós polipamut anyagból és az ipari mosásnak és szárításnak ellenálló szegélyekből készült, ez a kantáros nadrág. A legfontosabb jellemzők közé tartozik az állítható szárhossz, az előre behajlított térdek, valamint a több zseb a telefonok, tollak és szerszámok biztonságát szolgálja.

Jellemző:

  • Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
  • Tartós polipamut stretch anyag a könnyű mozgásért, amely ellenáll az ipari mosásnak.
  • Két hátsózseb
  • Toll zseb
  • Telefontartó combzseb
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Alulról betölthető térdpárna zsebek
  • Állítható szegély - normál és hosszú szár között
  • Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
  • Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
  • 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Ipari mosás: mosás 75°C, szárítás 155°C; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz