Leírás:
Modern industrial wash kantáros nadrág, amely olyan jól néz ki, mint amilyennek látszik. A rendkívül tartós polipamut anyagból és az ipari mosásnak és szárításnak ellenálló szegélyekből készült, ez a kantáros nadrág. A legfontosabb jellemzők közé tartozik az állítható szárhossz, az előre behajlított térdek, valamint a több zseb a telefonok, tollak és szerszámok biztonságát szolgálja.
Jellemző:
- Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
- Tartós polipamut stretch anyag a könnyű mozgásért, amely ellenáll az ipari mosásnak.
- Két hátsózseb
- Toll zseb
- Telefontartó combzseb
- Minden fontos helyen megerősített
- Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Alulról betölthető térdpárna zsebek
- Állítható szegély - normál és hosszú szár között
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Ipari mosás: mosás 75°C, szárítás 155°C; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;