Leírás:
Ez az Industrial Wash modern munkakabát olyan jól mutat, mint amilyennek látszik. A rendkívül tartós polipamut anyagból készült kabát kényelmet nyújt, és úgy készült, hogy akár 75°C-os ipari mosásra is alkalmas legyen. Az innovatív kialakítás stretch anyaggal rendelkezik a fokozott kényelem és mozgás érdekében. További fő jellemzői: előre hajlított ujjak, hosszabb hátsó rész, állítható mandzsetta és több zseb a bőséges tárolásért.
Jellemző:
- Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
- Tartós polipamut stretch anyag a könnyű mozgásért, amely ellenáll az ipari mosásnak.
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Minden fontos helyen megerősített
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Ipari mosás: mosás 75°C, szárítás 155°C; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;