WX3 Industrial Wash kabát Dark Navy XXL R

Cikkszám: T745DNRXXL
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
  • Anyagösszetétel: 65% Polyester; 33% Baumwolle; 2% Elastan
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
Anyagösszetétel 65% Polyester; 33% Baumwolle; 2% Elastan
Fehérítés nicht Bleichen
Pántok mäßig heiß, bis maximal 150 °C
Termék fajtája Arbeitsjacke

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám T745DNRXXL
EAN / GTIN 5036108416240
Gyártó száma T745DNRXXL

Leírás

Leírás:

Ez az Industrial Wash modern munkakabát olyan jól mutat, mint amilyennek látszik. A rendkívül tartós polipamut anyagból készült kabát kényelmet nyújt, és úgy készült, hogy akár 75°C-os ipari mosásra is alkalmas legyen. Az innovatív kialakítás stretch anyaggal rendelkezik a fokozott kényelem és mozgás érdekében. További fő jellemzői: előre hajlított ujjak, hosszabb hátsó rész, állítható mandzsetta és több zseb a bőséges tárolásért.

Jellemző:

  • Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
  • Tartós polipamut stretch anyag a könnyű mozgásért, amely ellenáll az ipari mosásnak.
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Ipari mosás: mosás 75°C, szárítás 155°C; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz