WX3 Téli Kabát Persian Blue M R

Cikkszám: T740PBRM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám T740PBRM
EAN / GTIN 5036108321063
Gyártó száma T740PBRM

Leírás

Leírás:

Ez a modern téli kabát kiváló vízálló védelmet és hőszigetelést biztosít. Főbb jellemzői közé tartozik a fényvisszaverő szegmentált szegély, a 2 irányú cipzár, az állítható cipzáras kapucni és a rengeteg zseb a tároláshoz.

Jellemző:

  • A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Kézmelegítő zsebek
  • Zippzáros zsebek
  • Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
  • Elvezető szegély
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Telefontartó zseb
  • Rejtett levehető kapucni
  • 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
  • Új szín
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% Nylon Taslan TPU
Héj összetétele: 100% Nylon Taslan TPU
Bélés szövet: 100% poliészter taft
Bélés összetétele: 100% poliészter taft
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 125
Héj súlya oz: 3.5
Bélés súlya gm: 50
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 50
Töltelék súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz