WX3 Téli Kabát Metal Grey XXL R

Cikkszám: T740MGRXXL
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
Cikkszám T740MGRXXL
EAN / GTIN 5036108321032
Gyártó száma T740MGRXXL

Leírás

Leírás:

Ez a modern téli kabát kiváló vízálló védelmet és hőszigetelést biztosít. Főbb jellemzői közé tartozik a fényvisszaverő szegmentált szegély, a 2 irányú cipzár, az állítható cipzáras kapucni és a rengeteg zseb a tároláshoz.

Jellemző:

  • A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Kézmelegítő zsebek
  • Zippzáros zsebek
  • Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
  • Elvezető szegély
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Telefontartó zseb
  • Rejtett levehető kapucni
  • 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
  • Új szín
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% Nylon Taslan TPU
Héj összetétele: 100% Nylon Taslan TPU
Bélés szövet: 100% poliészter taft
Bélés összetétele: 100% poliészter taft
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 125
Héj súlya oz: 3.5
Bélés súlya gm: 50
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 50
Töltelék súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz