WX3 ECO PÓLÓING S/S Black XXXL R

Cikkszám: T722BKRXXXL
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
Cikkszám T722BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108355938
Gyártó száma T722BKRXXXL

Leírás

Leírás:

A Portwest továbbra is a fenntartható munkaruhák határait feszegeti a WX3 Eco polóing bevezetésével. Aktív fazonnal tervezték, ez a póló prémium bambuszt és újrahasznosított poliésztert tartalmaz, így egész nap hűvös, száraz és kényelmes érzetet biztosít.

Jellemző:

  • Tanúsított újrahasznosított poliészterből és bambusz viszkózból készült a tökéletes kényelem és teljesítmény érdekében.
  • Természetes módon hipoallergén, antibakteriális tulajdonságokkal.
  • Beépített hőmérséklet-szabályozás
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Szemüveg- ill. tolltartó funkcióval rendelkező rögzítési ponttal ellátva
  • Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
  • Gombos záródás
  • Minden fontos helyen megerősített
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
  • Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel

Alapanyag:

Shell szövet: 55% bambusz selyem, 45% újrahasznosított poliészter kötött pique
Héj összetétele: 55% bambusz selyem, 45% újrahasznosított poliészter kötött pique
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz