Leírás:
A Portwest továbbra is a fenntartható munkaruhák határait feszegeti a WX3 Eco polóing bevezetésével. Aktív fazonnal tervezték, ez a póló prémium bambuszt és újrahasznosított poliésztert tartalmaz, így egész nap hűvös, száraz és kényelmes érzetet biztosít.
Jellemző:
- Tanúsított újrahasznosított poliészterből és bambusz viszkózból készült a tökéletes kényelem és teljesítmény érdekében.
- Természetes módon hipoallergén, antibakteriális tulajdonságokkal.
- Beépített hőmérséklet-szabályozás
- Modern ergonomikus kialakítás
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Szemüveg- ill. tolltartó funkcióval rendelkező rögzítési ponttal ellátva
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Gombos záródás
- Minden fontos helyen megerősített
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
Alapanyag:
Shell szövet: 55% bambusz selyem, 45% újrahasznosított poliészter kötött pique
Héj összetétele: 55% bambusz selyem, 45% újrahasznosított poliészter kötött pique
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;