Leírás:
Modern pólóing prémium alapanyagból, ami jól szellőzik és gyorsan szárad ez által egész nap komfortos viseletet nyújt. Legfontosabb jellemzők közé tartozik a hátrészen elhelyezkedő fényvisszaverő csík és a mellkason található hurok ami ideális toll és szemüveg tárolására.
Jellemző:
- Pique kevert szálas alapanyag, mely puha tapintású és kényelmes viselet
- Modern ergonomikus kialakítás
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Modern stílus kontrasztos csíkozással
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Szemüveg- ill. tolltartó funkcióval rendelkező rögzítési ponttal ellátva
- Gombos záródás
- Hosszított kialakítás a tökéletes fedés érdekében
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Minden fontos helyen megerősített
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Új szín
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;