WX3 pólóing Black L R

Cikkszám: T720BKRL
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
Cikkszám T720BKRL
EAN / GTIN 5036108299515
Gyártó száma T720BKRL

Leírás

Leírás:

Modern pólóing prémium alapanyagból, ami jól szellőzik és gyorsan szárad ez által egész nap komfortos viseletet nyújt. Legfontosabb jellemzők közé tartozik a hátrészen elhelyezkedő fényvisszaverő csík és a mellkason található hurok ami ideális toll és szemüveg tárolására.

Jellemző:

  • Pique kevert szálas alapanyag, mely puha tapintású és kényelmes viselet
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Modern stílus kontrasztos csíkozással
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Szemüveg- ill. tolltartó funkcióval rendelkező rögzítési ponttal ellátva
  • Gombos záródás
  • Hosszított kialakítás a tökéletes fedés érdekében
  • Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
  • Minden fontos helyen megerősített
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Új szín

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz