WX3 rövidnadrág Persian Blue 32 R

Cikkszám: T710PBR32
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
Konfekcióméret DE 32

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám T710PBR32
EAN / GTIN 5036108322503
Gyártó száma T710PBR32

Leírás

Leírás:

Modern rövidnadrág ami olyan kényelmes mint amilyen jól néz ki. Tartós kevert szálas anyagból készült, kényelmes viselet hosszútávra tervezve. Innovatív funkciók jellemzik, mint például a stretch panel kialakítás ami tökéletes mozgásszabadságot biztosít. Fontos tulajdonságok közé tartozik a megemelt derék kialakítás gumírozással ill. a praktikus zsebek a biztonságos tárolásért.

Jellemző:

  • Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Levehető azonosító tartó
  • Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
  • A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot
  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • Zippzáras oldalsó zseb
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Okostelefon tartó
  • Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
  • Szerszámhurok a derékpánton a munkaeszközök biztonságos tárolásához

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat
Kontrasztos anyag: Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztos összetétel: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztanyag leírása: Maradjon védett a Corepro™ panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz