Leírás:
Modern rövidnadrág ami olyan kényelmes mint amilyen jól néz ki. Tartós kevert szálas anyagból készült, kényelmes viselet hosszútávra tervezve. Innovatív funkciók jellemzik, mint például a stretch panel kialakítás ami tökéletes mozgásszabadságot biztosít. Fontos tulajdonságok közé tartozik a megemelt derék kialakítás gumírozással ill. a praktikus zsebek a biztonságos tárolásért.
Jellemző:
- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Levehető azonosító tartó
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- *Regisztrált európai közösségi design
- Zippzáras oldalsó zseb
- Minden fontos helyen megerősített
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Okostelefon tartó
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Szerszámhurok a derékpánton a munkaeszközök biztonságos tárolásához
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat
Kontrasztos anyag: Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztos összetétel: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztanyag leírása: Maradjon védett a Corepro™ panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;