Leírás:
Modern kantáros nadrág, ami olyan kényelmes mint amilyen jól néz ki. Tartós kevert szálas de puha anyagból készült, kényelmes viselet hosszútávra tervezve tripla kantár varrással. Innovatív funkciók mint például a stretch panel kialakítás ami tökéletes mozgásszabadságot biztosít. Fontos tulajdonságok közé tartoznak például az állítható szárhossz, hajlított térd, comb megerősítés és több zsebbel biztosítják akár a telefonok, tollak és szerszámok tárolását.
Jellemző:
- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Moder oldalsó hozzáférés gombbal ás zipzzárral
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- Ajándék térdpárna ehhez a kantáros nadrághoz
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Okostelefon tartó
- Levehető azonosító tartó
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Zippzáras oldalsó zseb
- Zippzáras zseb mellkason
- Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében
- Belső zippzáras zseb biztonságos tárolást biztosít
- Gumírozott pántok
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Minden fontos helyen megerősített
- *Regisztrált európai közösségi design
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- Új színek
- UKCA jelöléssel
- Slim fit design a kivételes komfortért
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat
Kontrasztos anyag: Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztos összetétel: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztanyag leírása: Maradjon védett a Corepro™ panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;