WX3 kantáros nadrág Metal Grey L R

Cikkszám: T704MGRL
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
Cikkszám T704MGRL
EAN / GTIN 5036108301140
Gyártó száma T704MGRL

Leírás

Leírás:

Modern kantáros nadrág, ami olyan kényelmes mint amilyen jól néz ki. Tartós kevert szálas de puha anyagból készült, kényelmes viselet hosszútávra tervezve tripla kantár varrással. Innovatív funkciók mint például a stretch panel kialakítás ami tökéletes mozgásszabadságot biztosít. Fontos tulajdonságok közé tartoznak például az állítható szárhossz, hajlított térd, comb megerősítés és több zsebbel biztosítják akár a telefonok, tollak és szerszámok tárolását.

Jellemző:

  • Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Colstok tartó zseb
  • Moder oldalsó hozzáférés gombbal ás zipzzárral
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • Ajándék térdpárna ehhez a kantáros nadrághoz
  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • Okostelefon tartó
  • Levehető azonosító tartó
  • Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
  • Zippzáras oldalsó zseb
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében
  • Belső zippzáras zseb biztonságos tárolást biztosít
  • Gumírozott pántok
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Minden fontos helyen megerősített
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • Új színek
  • UKCA jelöléssel
  • Slim fit design a kivételes komfortért

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat
Kontrasztos anyag: Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztos összetétel: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztanyag leírása: Maradjon védett a Corepro™ panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz