WX3 Work kabát Persian Blue XXL R

Cikkszám: T703PBRXXL
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
Cikkszám T703PBRXXL
EAN / GTIN 5036108300860
Gyártó száma T703PBRXXL

Leírás

Leírás:

Modern munka kabát ami olyan kényelmes mint amilyen jól néz ki. Tartós kevert szálas anyagból készült, kényelmes viselet de hosszútávra tervezve. Az innovatív tervezési jellemzők, mint például a sztreccspanelek, kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak a kulcsfontosságú mozgási területeken. Fontos tulajdonságok közé tartoznak például az Ezee zippzár technológia, hajlított kar kialakítás, hosszított derék, állítható mandzsetták, fényvisszaverő csíkok és a tároló zsebek.

Jellemző:

  • Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Levehető azonosító tartó
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
  • Ezee zippzár, mely gyorsan és könnyen használható kesztyűvel is.
  • Ujjzseb
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Hosszított hátsó kialakítás patentos állítási lehetőséggel az optimális kényelmért
  • A hátsó szellőző kialakítás jobb lélegzőképességet és magasabb komfortot biztosít
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Fordított cipzár a kényelmes nyitáshoz/záráshoz
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Modern stílus kontrasztos csíkozással
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Minden fontos helyen megerősített
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Telefontartó zseb
  • Könnyebb anyag a maximális felhasználói kényelem érdekében
  • Új szín

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat
Kontrasztos anyag: Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztos összetétel: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztanyag leírása: Maradjon védett a Corepro™ panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz