Leírás:
Modern munka kabát ami olyan kényelmes mint amilyen jól néz ki. Tartós kevert szálas anyagból készült, kényelmes viselet de hosszútávra tervezve. Az innovatív tervezési jellemzők, mint például a sztreccspanelek, kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak a kulcsfontosságú mozgási területeken. Fontos tulajdonságok közé tartoznak például az Ezee zippzár technológia, hajlított kar kialakítás, hosszított derék, állítható mandzsetták, fényvisszaverő csíkok és a tároló zsebek.
Jellemző:
- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- Levehető azonosító tartó
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Ezee zippzár, mely gyorsan és könnyen használható kesztyűvel is.
- Ujjzseb
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Hosszított hátsó kialakítás patentos állítási lehetőséggel az optimális kényelmért
- A hátsó szellőző kialakítás jobb lélegzőképességet és magasabb komfortot biztosít
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Fordított cipzár a kényelmes nyitáshoz/záráshoz
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Modern stílus kontrasztos csíkozással
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Minden fontos helyen megerősített
- *Regisztrált európai közösségi design
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Telefontartó zseb
- Könnyebb anyag a maximális felhasználói kényelem érdekében
- Új szín
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat
Kontrasztos anyag: Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztos összetétel: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztanyag leírása: Maradjon védett a Corepro™ panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;