Leírás:
Ez a modern szabású, stílusos munkakabát sima vonalvezetésével és finom kéttónusú panelezésével a PW3 termékcsalád összes nadrágjával kombinálható. A prémium polipamut anyag tartósságot és maximális viselési kényelmet biztosít. Tele van funkcionalitással, beleértve az Ezee cipzárat, az előformázott könyököket, a fényvisszaverő díszítés részleteit és a több zsebet. A kampós és hurkolt mandzsettaszabályozás és az oldalsó elasztika biztosítja a kényelmes illeszkedést.
Jellemző:
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Ezee zippzár, mely gyorsan és könnyen használható kesztyűvel is.
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Kontrasztos színű varrás a további stílus érdekében
- Okostelefon tartó
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- *Regisztrált európai közösségi design
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;