PW3 Work kabát Black/Zoom Grey L R

Cikkszám: T603BZRL
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
Cikkszám T603BZRL
EAN / GTIN 5036108290109
Gyártó száma T603BZRL

Leírás

Leírás:

Ez a modern szabású, stílusos munkakabát sima vonalvezetésével és finom kéttónusú panelezésével a PW3 termékcsalád összes nadrágjával kombinálható. A prémium polipamut anyag tartósságot és maximális viselési kényelmet biztosít. Tele van funkcionalitással, beleértve az Ezee cipzárat, az előformázott könyököket, a fényvisszaverő díszítés részleteit és a több zsebet. A kampós és hurkolt mandzsettaszabályozás és az oldalsó elasztika biztosítja a kényelmes illeszkedést.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Ezee zippzár, mely gyorsan és könnyen használható kesztyűvel is.
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Kontrasztos színű varrás a további stílus érdekében
  • Okostelefon tartó
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • *Regisztrált európai közösségi design

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz