PW3 Hi-Vis Holster nadrág Orange/Navy 42 R

Cikkszám: T501ONR42
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
Cikkszám T501ONR42
EAN / GTIN 5036108307142
Gyártó száma T501ONR42

Leírás

Leírás:

Gondosan megtervezett, innovatív jól láthatósági nadrág, számos kiváló funkcióval: multifunkcionális zsebek, combzseb, kopásálló Oxford megerősítések, háromszoros varrások.

Jellemző:

  • Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Azonosítókártyatartó a lengőzseben
  • A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
  • Ajándék térpárna a WX3 nadrághoz
  • Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot
  • Lengő szerszámtartó zseb
  • Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
  • Két hátsózseb
  • Dupla szerszámtartó zseb
  • Okostelefon tartó
  • Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Kontrasztos összetétel: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz