PW3 Hi-Vis kabát Yellow/Black L R

Cikkszám: T500YBRL
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
Cikkszám T500YBRL
EAN / GTIN 5036108289622
Gyártó száma T500YBRL

Leírás

Leírás:

A legújabb innovatív dizájnnal rendelkező, korszerű, kéttónusú hi-viz dzseki egyszerre stílusos és praktikus. A felső zsebben modern méretű okostelefonok is elférnek, a tágas alsó zsebek pedig cipzárral zárhatók az extra biztonság érdekében. Kiemelkedő jellemzői közé tartozik a fényvisszaverő szegély, a HiVisTex Pro fényvisszaverő szalag, a horoggal és hurokkal állítható mandzsetták és a megerősített ikervarratok.

Jellemző:

  • Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Telefontartó zseb
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: 100% poliészter 600D szövet
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter 600D szövet
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz