PW3 Hi-Vis Softshell kabát Orange/Grey XXXL Y

Cikkszám: T402OGYXXXL
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
Cikkszám T402OGYXXXL
EAN / GTIN 5036108346769
Gyártó száma T402OGYXXXL

Leírás

Leírás:

A PW3 Hi-Vis Softshell kabát modern, stílusos megjelenést biztosít. A kiváló minőségű, 3 rétegű, lélegző, víz- és szélálló alapanyag kiváló funkcionalitást, a HiVisTex Pro fényvisszaverő szalagok maximális láthatóságot nyújtanak viselőjének.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Gyorsan száradó rugalmas kötött mandzsettával
  • Zsinórral állítható szegély
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Íves hátsó kialakítás
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • CE minősítés
  • Elérhető 3XL méretig
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Levehető azonosító tartó
  • A fülhallgató huroktartó a fülhallgatót a kabát belsejéből a füléhez irányítja
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • 3 réteg
  • UKCA jelöléssel
  • Új szín

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Alapanyag:

Shell szövet: 94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz