Leírás:
A PW3 Hi-Vis Softshell kabát modern, stílusos megjelenést biztosít. A kiváló minőségű, 3 rétegű, lélegző, víz- és szélálló alapanyag kiváló funkcionalitást, a HiVisTex Pro fényvisszaverő szalagok maximális láthatóságot nyújtanak viselőjének.
Jellemző:
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Rejtett telefontartó zseb
- Gyorsan száradó rugalmas kötött mandzsettával
- Zsinórral állítható szegély
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Íves hátsó kialakítás
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- CE minősítés
- Elérhető 3XL méretig
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Levehető azonosító tartó
- A fülhallgató huroktartó a fülhallgatót a kabát belsejéből a füléhez irányítja
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 3 réteg
- UKCA jelöléssel
- Új szín
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
- EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
- Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)
Alapanyag:
Shell szövet: 94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható