PW3 Hi-Vis télikabát Orange/Black XS R

Cikkszám: T400OBRXS
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
Cikkszám T400OBRXS
EAN / GTIN 5036108325184
Gyártó száma T400OBRXS

Leírás

Leírás:

A stílusos és funkcionális PW3 Hi-Vis téli kabát biztosítja, hogy kitűnj a tömegből. A híres 300D Oxford PU bevonatú, tartós, foltálló anyagból készült kabát számos kiemelkedő tulajdonsággal rendelkezik, beleértve az új Insulatex hővisszaverő béléspanelt, amely visszaveri a hőt a testbe, biztosítva a maximális meleget és kényelmet, több cipzáras zsebet a biztonságos tároláshoz, a kortárs dizájnt és a modern szabást.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • Levehető azonosító tartó
  • Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
  • Kontraszt polár gallér véd a szennyeződésektől
  • Íves hátsó kialakítás
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Insulatex hővisszaverő bélés, mely visszatükrözi a hőt, ezzel biztosítva a maximális meleget
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • Szigetelő vattabélés
  • Zsinórral állítható szegély
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Levehető kapucni
  • Rejtett telefontartó zseb
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új szín

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz