PW3 Hi-Vis hosszú ujjú pólóing Yellow/Black XS R

Cikkszám: T184YBRXS
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
Cikkszám T184YBRXS
EAN / GTIN 5036108389377
Gyártó száma T184YBRXS

Leírás

Leírás:

Ez a hosszú ujjú póló rendkívüli kényelmet és mozgásszabadságot biztosít a kiváló minőségű lélegző Cotton Comfort alapanyaggal és HiVisTex Pro fényvisszaverő csíkokkal kombinálva. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint a mellkason kialakított rögzítési pont, amely alkalmas szemüveg vagy toll tárolására és a mellkason kialakított zseb.

Jellemző:

  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • Mellzseb
  • Szemüveg- ill. tolltartó funkcióval rendelkező rögzítési ponttal ellátva
  • Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
  • Kiváló stílus kontrasztos gallérral és fluoreszkáló csíkkal
  • Kényelmes kialakítás
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • 5XL méretig elérhető
  • CE minősítés
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Alapanyag:

Shell szövet: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz