Csavarhúzó bithegy 1/2″ Torx T61

Cikkszám: SXM.60
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SXM.60
EAN / GTIN 3148517230651
Gyártó száma SXM.60
L-szám L60130 8477

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nem eltávolítható bit
  • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

Jellemző:

  • A [mm]: 13.17
  • d [mm]: 23.1
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [sz.]: T60
  • Sz.: T60
  • [g]: 117

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz