Csavarhúzó bithegy 1/2″ Torx T51

Cikkszám: SXM.50
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám SXM.50
    EAN / GTIN 3148517230903
    Gyártó száma SXM.50
    L-szám L60130 3245

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Nem eltávolítható bit
    • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

    Jellemző:

    • A [mm]: 8.79
    • d [mm]: 22.8
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 24
    • Torx [sz.]: T50
    • Sz.: T50
    • [g]: 74

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz