Dugókulcs-Készlet 1/2″ SXL.161 26 db-os készlet

Cikkszám: SXL.161-4P12
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SXL.161-4P12
EAN / GTIN 3662424066962
Gyártó száma SXL.161-4P12
L-szám L60130 10330

Leírás

Leírás:

  • Csapágylehúzócsavarkulcs-készlet 1/2″ SXL.161 26 db.

Jellemző:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • D [mm]: 188
  • [kg]: 5.2

Tartalom:

  • 1 x 1/2″-os gyorsfordító racsni csavaros fogantyúval: S.360. 21 x 1/2″-os metrikus 12-es dugókulcsos kulcs S. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm. 2 x 1/2″-os hosszabbítás: L 130 mm (210. oldal) L 250 mm (215. oldal). 1 x 1/2″-os kardáncsukló: S.240A. 1 x 1/2″-os csúszó fogantyú: S.120A. Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához. Üres eset: BP.MBOXL. Melegen formázott lemez L (420 x 188 mm): PL.L02.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz