Csavarhúzó bithegy 1/2″ hosszú Torx T71

Cikkszám: SX.70LA
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SX.70LA
EAN / GTIN 3148516592606
Gyártó száma SX.70LA
L-szám L60130 9402

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: Hosszú sorozat
  • TORX® belső profilú csavarokhoz
  • Nem cserélhető bit
  • Fényes krómozott, foszfátozott betéttel

Jellemző:

  • A [mm]: 15.49
  • d [mm]: 23.1
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 104
  • Torx [sz.]: T70
  • Sz.: T70
  • [g]: 280

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz